Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado 400

Número de artículo: 313205 400
Establecer precio 3 Unidad (215,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 400 mm
    Longitud L 160 mm
    Anchura B 45 mm
    Anchura de la ranura A 30 mm
    Distancia entre perforaciones b 60 mm
    Anchura de alma D 18 mm
    también adecuado para tipo de plato 500 mm
    Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
    Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313205 400
    EAN / GTIN 2050001928986
    Número del fabricante 0157104

    Descripción

    Aplicación:

    Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
    Para el asiento de bocas intercambiables duras o blandas. En la entrega están incluidos tornillos de fijación para garras intercambiables.

    Idóneo para:

    Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.