{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 315 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 12 mm - 323 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 102 mm - 319 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 10,2 mm | |
⌀ exterior A | 322 mm | |
Paso E | 87 mm | |
Altura del plato D | 111 mm | |
⌀ de centrado B | 300 mm | |
Llave de cuadrado interior K | 17 mm | |
Peso | 64 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.300 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Número del fabricante | 437493 |