Juego de medición de roscas de 3 hilos, 18 pares, para husillo D = 6,35 mm

Número de artículo: 313-101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Alambre de medición de roscas
Para ⌀ de husillo 6,35 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313-101
EAN / GTIN 4946368075433
Número del fabricante 313-101
Número L L40010 1011

Descripción

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

Observaciones: Para micrómetros exteriores diámetro de husillo 6,35 mm
Volumen de suministro: Incluye caja de madera (313-101)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra