Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, ⌀ exterior A / cono: 160/5mm

Número de artículo: 312931 160/5
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
⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-3
Tamaño del cono 5
⌀ exterior A 160 mm
Paso E 42 mm
Altura sin mordazas H1 68 mm
Altura con mordazas H2 100 mm
⌀ de centrado B 82,5 mm
Peso 9 kg
Velocidad de giro máxima 4.600 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto Plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 312931 160/5
Copiar
EAN / GTIN 4062406154783
Copiar
Número del fabricante 312931 160/5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de fundición o de acero.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar.

Norma:

DIN 702-3.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.°312971312986.