Alargadera articulada 1/2″

Número de artículo: 3128180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3128180
    EAN / GTIN 4010886952108
    Número del fabricante 3128180
    Número L L60160 5307

    Descripción

    Descripción:

    Con cuadrado de arrastre esférico
    Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola
    El cuadrado esférico permite un giro hasta 18°.
    Capacidad de carga máx. 230 N·m

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Longitud total [mm]: 50 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado mate
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra