3/8″ Nut Twister 9 mm

Número de artículo: 3128-80 9mm
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3128-80 9mm
EAN / GTIN 4991644046379
Número del fabricante 3128-80 9mm
Número L L60050 7068

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9 mm
BOLTTWISTER
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra