Descripción:
Dimensiones: AL 985 x AN 1200 x P 625 mm
Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Una cajonera en el ancho del carro
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (W 998 x D 474 mm) con extensión total, desmontables
El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
Capacidad de carga por cajón 80 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de cajones: 6
- Altura de trabajo: 985
- Dimensión de la encimera [métrico]: 1200 x 635 x 30 mm
- Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 1.200 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 635 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 4x tipo 1, h. = 75 mm
- 2x tipo 3, h. = 155 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 70 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Tope de extracción individual: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no