Portaherramientas con trinquete y ojo centrador tamaño 1 M3-M10

Número de artículo: 3126331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3126331
    EAN / GTIN 4010886951989
    Número del fabricante 3126331
    Número L L60160 5176

    Descripción

    Descripción:

    Con el ojo de centrado empotrado - Facilita la alineación correcta de la extracción de la llave/tornillo
    Mango en cruz deslizante
    Con un mandril de dos mandíbulas para sujetar accionamientos cuadrados

    Característica:

    • adecuado para: Para el funcionamiento de los extractores de tornillo (nº 8551 y 8551 S) M3-M8
    • Anchura total [mm]: 99 mm
    • Altura total [mm]: 99 mm
    • Longitud total [mm]: 85 mm
    • Material: acero
    • Superficie: cromado
    • Rango de sujeción (mín.) [mm]: 2 mm
    • Rango de sujeción (máx.) [mm]: 5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra