Llave de torsión VDE 3/8″ 5-25 Nm

Número de artículo: 3125335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 25 Nm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3125335
EAN / GTIN 4002805937303
Número del fabricante 3125335
Número L L60160 4995

Descripción

Descripción:

El sistema de salto genera una clara señal de disparo que se siente y se oye
Recalibración sin destruir el aislamiento
Carraca de dientes finos con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174
Botón de seguridad para evitar que se afloje involuntariamente el inserto de la llave de vaso
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 24 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de cambio
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Número de dientes: 72
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [mm]: 319 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 229 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 50,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 62 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Ajuste fijo: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Militar
    • Energía
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Construcción de armarios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra