Escalera polivalente de 2 peldaños con travesaño nivello® 2x8 peldaños

Número de artículo: 31216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×8
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31216
EAN / GTIN 4031405312166
Número del fabricante 031216
Número L L90110 108

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Fácil ajuste de altura gracias al gancho de enchufe con protección de elevación
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 4175 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 2492 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2492 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1689 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra