{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Fundición | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 82 mm | |
Altura con mordazas H2 | 122 mm | |
⌀ de centrado B | 200 mm | |
Profundidad de centraje C | 5 mm | |
Cuadradillo de llave K | 12 mm | |
Peso | 25,7 kg | |
Velocidad de giro máxima | 2.500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312000 250 | |
Número del fabricante | 100834 |