CAPTURA Rundown Fixture 0,5-5 Nm 037120

Número de artículo: 3119297
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Simulador de atornillado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3119297
    EAN / GTIN 0611702896596
    Número del fabricante 3119297

    Descripción

    Descripción:

    Simulador de caja de destornilladores de captura para probar los destornilladores
    3 modelos en el rango de 0,02 N-m a 25 N-m
    adaptable a los sistemas Captura Hub y Captura Sensor
    fácil de montar en el dispositivo de prueba
    se pueden simular diferentes durezas de cajas de tornillos (paquetes de arandelas de resorte)

    Característica:

    • Cuadrado de salida [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de salida [imperial]: 1/4″
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 5 mm
    • Dirección de accionamiento: Derecha
    • Par de apriete (máx.) [Nm]: 5 Nm
    • Anchura total [mm]: 32 mm
    • Longitud total [mm]: 82 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra