Pieza de conexión de la broca hexagonal de 1/4″ cuadrado exterior de 3/8″ L.50mm

Número de artículo: 31180000
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
Número de artículo 31180000
EAN / GTIN 4018754331925
Número del fabricante 31180000
Número L L60010 7694

Descripción

Descripción:

  • Cuadrado externo DIN 3121/ISO 1174-2 con pasador accionado por resorte
  • Accionamiento Allen DIN 3126/ISO 1173
  • Superficie acero gris, engrasado

Característica:

  • d: 15,5 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 3/8 ″
  • Altura mm (h): 13 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • No.: 3118
  • Cuadrado exterior [pulg.]: E 10 mm
  • Peso: 23 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra