3/8″ Llave de vaso con vástago 19 mm

Número de artículo: 3117M-125 19mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3117M-125 19mm
EAN / GTIN 4991644042494
Número del fabricante 3117M-125 19mm
Número L L60050 10216

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 25 mm
Longitud: 19 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra