3/8″ Llave de vaso con vástago 11 mm

Número de artículo: 3117M-125 11mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3117M-125 11mm
EAN / GTIN 4991644042425
Número del fabricante 3117M-125 11mm
Número L L60050 8784

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 16 mm
Longitud: 11 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra