Vagón de acero

Número de artículo: 3113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3113
EAN / GTIN 4017976031132
Número del fabricante 3113

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte con 3 plataformas de chapa de acero prensado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Con una capa antideslizante pegada y una tira protectora completa. Barra de empuje tubular fijo, galvanizado. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma maciza, frenos en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3. Entrega desmontada. Capacidad de carga en la superficie de carga superior y media 60 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 120
Longitud de la superficie útil (mm): 740
Ancho de la superficie útil (mm): 480
Alturas de los pisos (mm): 140, 390, 655
Longitud total (mm): 760
Ancho total (mm): 495
Altura total (mm): 860
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra