Juego de alicates de 7″ con mandíbulas protectoras

Número de artículo: 3112438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3112438
EAN / GTIN 4010886956199
Número del fabricante 3112438
Número L L60160 5895

Descripción

Descripción:

Función de llave y alicates en una sola herramienta
DIN ISO 5743
Puede sustituir a dos juegos completos de llaves, métricas e imperiales (0 - 42mm o 0 - 1,5/8″)
Montaje suave de racores sensibles a la superficie (por ejemplo. herrajes cromados)
Herramienta universal ajustable para atornillar
Perfecta para doblar, sujetar, presionar y agarrar diferentes piezas de trabajo
Instalación sin juego y sin riesgo de dañar los bordes
Ajuste de la anchura de la llave mediante mecanismo deslizante y mordazas guiadas en paralelo, prácticamente sin escalones
Encaje seguro del ajuste con el tamaño de llave seleccionado
Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste
Utilizable como ″llave abierta de carraca″-apriete y afloje rápido y cómodo de tornillos y tuercas hexagonales
Alta relación de transmisión (>1: 10) permite una gran fuerza de prensado y sujeción en las mordazas
Fabricado en acero especial GEDORE endurecido y templado para cargas máximas
Puede utilizarse como un potente tornillo de banco para en movimiento
Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano a la anchura de apertura de las mordazas o de la llave. Ancho de la llave
Incluye 4 mordazas

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Anchura total [mm]: 49 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Color del mango: Azul
  • Tamaño [inch]: 7
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.5/8
  • Anchura de sujeción [mm]: 42 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra