P290 SM D100-06-36-32-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110834
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110834
EAN / GTIN 7291075308518
Número del fabricante 3110834
Número L L23980 716

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 78 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 78 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra