Fresas de refrentar de 90° P290 FPW D2.50-6-1.00-18 con plaquitas de filo largo de .472 y .708

Número de artículo: 3110787
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3110787
    EAN / GTIN 7291075309003
    Número del fabricante 3110787
    Número L L23980 1594

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.17″ ,Longitud total (OAL) 1.575″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.708″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.17″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longitud total (OAL): 1.575″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra