CAB M10M10-C 5760 Reducciones y Extensiones con Refrigeración Interna para el Sistema Modular FLEXFIT

Número de artículo: 3110752
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3110752
    EAN / GTIN 7291075111491
    Número del fabricante 3110752
    Número L L23980 617

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10, Longitud total (OAL) 35 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 18 mm
    • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 20 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
    • Longitud total (OAL) 35 mm

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra