Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 25 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 120 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 060204-HQ
- Longitud total (OAL) 120 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU) 25 mm