E90X D10-C10-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

Número de artículo: 3110501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110501
EAN / GTIN 7291075046588
Número del fabricante 3110501
Número L L23980 1430

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra