E90X D1.00-W .75-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

Número de artículo: 3110431
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110431
EAN / GTIN 7291075089929
Número del fabricante 3110431
Número L L23980 2378

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.22″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 0.92″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 1.984″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.92″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 0.92″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra