SM D63-33-FT/F-I Unidades Terminales para Fresas Multidiente Modulares

Número de artículo: 3110422
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110422
EAN / GTIN 7291075103441
Número del fabricante 3110422
Número L L23980 467

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 33 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 33 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDMT 1205

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra