Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.22″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 3/4″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 1
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
- Número de labios (NOF): 1
- Longitud funcional (LF): 1.859″
- Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 060204-HQ
- Longitud total (OAL): 2-3/4″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 3/4″