E75A D1.25-W .75 Fresas de 75° con plaquitas AP -1003 Insertos

Número de artículo: 3110344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110344
EAN / GTIN 7291075089721
Número del fabricante 3110344
Número L L23980 2292

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.15″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.15″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 2.734″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.18″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APCT 100302R-HM
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 75 Degrees