E30 D.62-W.75 Fresas de biselar 30

Número de artículo: 3110290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3110290
    EAN / GTIN 7291075089554
    Número del fabricante 3110290
    Número L L23980 2296

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.27″ ,Longitud total (OAL) 3.54″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Diámetro de corte (DC): 5/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.61″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.27″
    • Longitud funcional (LF): 2.524″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.51″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 2
    • Longitud total (OAL): 3.54″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra