• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

E45 D30-C32 Fresas de Chaflanar a 45º

Número de artículo: 3110011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110011
EAN / GTIN 7291075046304
Número del fabricante 3110011
Número L L23980 462

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.8 mm, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 46.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 115 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SCMT 120408-19
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos