Muela de vaso de resina sintética para piedra 130 / 90 x 55 x M14

Número de artículo: 310995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 310995
    EAN / GTIN 9003173109953
    Número del fabricante 310995

    Descripción

    Descripción:

    Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

    Característica:

    • Forma: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: Rock
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: W=30, E=19, K=53
    • Dimensión (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
    • Diámetro: 130 mm
    • Grosor: 55 mm
    • Tamaño del grano: 24
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
    • Robusto y extremadamente duradero
    • Carburo de silicio para mejores resultados en materiales de roca y chip corto

    Aplicación:

    • Para aplicaciones exigentes en roca
    • Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 16 – 24 para molienda gruesa
    • Tamaño de grano 60 – 220 para molienda fina
    • Use protección especial para ollas
    • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

    Características especiales:
    • La tasa de eliminación más alta
    • Vida útil superior a la media
    • Excelentes resultados en roca y materiales de corte corto

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra