Juego de alicates de montaje 8 piezas en la i-BOXX 72

Número de artículo: 3108651
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3108651
EAN / GTIN 4010886954638
Número del fabricante 3108651
Número L L60160 5693

Descripción

Descripción:

Juego de alicates para circlips de alta calidad en el práctico GEDORE i-BOXX
Para anillos de retención internos y externos según DIN 471, DIN 472, DIN 983 y DIN 984
Versión recta y en ángulo de 90° con mandíbulas rectas y angulares
Con puntas insertadas de acero para rodamientos de alta resistencia, especialmente duraderas, resistentes y a prueba de torsión
Manos sumergidos
Fabricados según DIN 5254 o DIN 5257.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 315 mm
  • Altura total [mm]: 73 mm
  • Longitud total [mm]: 370 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no