Alargadera articulada 1/2″

Número de artículo: 3107450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3107450
EAN / GTIN 4010886954539
Número del fabricante 3107450

Descripción

Descripción:

Con cabeza esférica
Para llaves de vaso manuales con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
La extensión permite girar hasta 18°
Capacidad de carga máx. 230 N-m
Acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado.

Característica:

  • Inserto del eje de accionamiento [métrico]: 12,0 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
  • Estándar: DIN 3120ISO 1174
  • Superficie: matt cromado
  • Registro REACH Disponible: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra