FFQ4 D4.0-8-1.50-12 Fresas Huecas para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3107344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILL4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107344
EAN / GTIN 7291075364750
Número del fabricante 3107344
Número L L23980 2504

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.228″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3.136″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.228″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 9 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra