ETS D63-M1-1.75-W25-C Herramientas con Plaquitas Tangenciales para el Fresado de Engranajes

Número de artículo: 3107239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MODUGEAR
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Número del fabricante 3107239
Número L L23980 306

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud funcional (LF) 88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 18
  • Longitud total (OAL) 120 mm