MM S-A-H055-C4-T15 Conos CAMFIX (ISO 26623-1) con Adaptación para Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3107198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3107198
    EAN / GTIN 7291075348033
    Número del fabricante 3107198
    Número L L24070 90

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15, Longitud total (OAL) 30 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 23.9 mm
    • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 35 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15
    • Longitud total (OAL) 30 mm
    • Shank Size (SS) 40

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra