T490 SM-D1.50-2-3-.75-11 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107174
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107174
EAN / GTIN 7291075346534
Número del fabricante 3107174
Número L L23980 1901

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.402″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 18 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.02″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2.8″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.402″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.02″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL): 2.8″

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra