T490 FLN D040-04-16-R-11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107138
EAN / GTIN 7291075346336
Número del fabricante 3107138
Número L L23980 194

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra