MM S-A-L110/060C16T10C-CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3107128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3107128
    EAN / GTIN 7291075148688
    Número del fabricante 3107128
    Número L L24070 59

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 58 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 110 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 58 mm
    • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 60 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
    • Longitud total (OAL) 110 mm
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 36030 Rev/min

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra