T490 SM-D63-59-4-27-11 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107091
EAN / GTIN 7291075346169
Número del fabricante 3107091
Número L L23980 1320

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 81 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 81 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra