T490 ELN D40-4-C32-11 Fresas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107082
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3107082
    EAN / GTIN 7291075346046
    Número del fabricante 3107082
    Número L L23980 2458

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 38 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Longitud funcional (LF) 130 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longitud total (OAL) 130 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.4 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU) 38 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra