T490 ELN D32-4-C32-11 Fresas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107080
EAN / GTIN 7291075346022
Número del fabricante 3107080
Número L L23980 2611

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 38 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 38 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra