Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.02″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.106″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 3-1/2″
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD): 1-3/8″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.02″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1.02″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.106″
- Número de labios (NOF): 4
- Longitud funcional (LF): 4.859″
- Longitud de la cabeza (LH): 6″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 070515T
- Longitud total (OAL): 6″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.2 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 3-1/2″