HM390 FTC D1.25-04-.50-07 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TCKT 0703 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106940
EAN / GTIN 7291075331455
Número del fabricante 3106940
Número L L23980 1658

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.2″ ,Longitud total (OAL) 1-1/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL): 1-1/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra