FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNAT 1506 -PM

Número de artículo: 3106925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106925
EAN / GTIN 7291075327083
Número del fabricante 3106925
Número L L23980 1606

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.22″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 1″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.22″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra