Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 85 mm
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 180 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 20 mm
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 12
- Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
- Longitud total (OAL) 170 mm
- Tipo de mango Weldon
- Longitud utilizable (LU) 85 mm