• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SDN D250-1723-50-CALN13 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas T490 LNHT 1306PNTR/L

Número de artículo: 3106872
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106872
EAN / GTIN 7291075327182
Número del fabricante 3106872
Número L L23980 3025

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 86 mm, Diámetro de corte (DC) 251 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 23 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 17.5 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 86 mm
  • Diámetro de corte (DC) 251 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 23 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 17.5 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos