Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.74″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 8.45″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 6″
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD): 1.2″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.74″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.74″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 7.309″
- Longitud de la cabeza (LH): 6.12″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 070515T
- Longitud total (OAL): 8.45″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 6.3 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 6″