FF EWX D32-3-100-W32-07 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106830
EAN / GTIN 7291075261189
Número del fabricante 3106830
Número L L23980 2863

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 165 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 129 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 103 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.3 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 4.8 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra