ETS D2.50-.250-W.750-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3106824
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106824
EAN / GTIN 7291075223989
Número del fabricante 3106824
Número L L23980 2546

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Número de labios (NOF) 10 ,Longitud total (OAL) 4-1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Número de labios (NOF): 10
  • Longitud funcional (LF): 3.234″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL): 4-1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5
  • Tipo de mango: Weldon