ETS D040-06-LN08-M10 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3106816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106816
EAN / GTIN 7291075224122
Número del fabricante 3106816
Número L L23980 718

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 33 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 33 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra