ETS D032-05-LN08-M10 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3106813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106813
    EAN / GTIN 7291075224092
    Número del fabricante 3106813
    Número L L23980 36

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 33 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diámetro de corte (DC) 32 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Número de labios (NOF) 4
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083004-TN-N
    • Longitud total (OAL) 33 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra